{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aineen lyhenne | A | |
Koostumus | A24Q-BFX | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Laikan leveys | 8 mm | |
Kiekon ⌀ | 230 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
suositeltu hiontakulma | 20-30 astetta | |
optimoitu materiaalille | INOX; teräs | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Enimmäiskierrosluku | 6 600 min-1 | |
Tuotetyyppi | Rouhintahiomalaikka |
Tuotekoodi | 560110 230X8 | |
EAN / GTIN | 9003170020442 | |
Valmistajan numero | 34046136 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rouhintahiomalaikka PREMIUM*** 2 in 1 230X8 mm
pyynnöstä
Varastossa
207 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
16,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
13,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 422 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
7,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
6,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | < 0,1 % |
suositeltu hiontakulma | 20-30 astetta | 20-30 astetta |
Enimmäiskierrosluku | 6 600 min-1 | 6 600 min-1 |
optimoitu materiaalille | INOX; teräs | INOX; teräs |
Hioma-aineen lyhenne | A | A |
Koostumus | A24Q-BFX | A30Q-BF |