{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aineen lyhenne | A | |
Koostumus | A24Q-BFX | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Laikan leveys | 7 mm | |
Kiekon ⌀ | 125 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
suositeltu hiontakulma | 20-30 astetta | |
optimoitu materiaalille | INOX; teräs | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Enimmäiskierrosluku | 12 200 min-1 | |
Tuotetyyppi | Rouhintahiomalaikka |
Tuotekoodi | 560110 125X7 | |
EAN / GTIN | 9003170020367 | |
Valmistajan numero | 34046131 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rouhintahiomalaikka PREMIUM*** 2 in 1 125X7 mm
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
5,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
4,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 643 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
5,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
4,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
430 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
6,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
5,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
suositeltu hiontakulma | 20-30 astetta | 20-30 astetta | 20-30 astetta |
optimoitu materiaalille | INOX; teräs | INOX; teräs | INOX; teräs |
Kiekon ⌀ | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Laikan leveys | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Hioma-aineen lyhenne | A | A | A |
Tuotetyyppi | Rouhintahiomalaikka | Rouhintahiomalaikka | Rouhintahiomalaikka |