{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | X-LOCK System | |
Hioma-aine | Normaalikorundi | |
Hioma-aineen lyhenne | A | |
Koostumus | A30R-BF | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Laikan leveys | 7 mm | |
Kiekon ⌀ | 125 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
suositeltu hiontakulma | 20-30 astetta | |
optimoitu materiaalille | INOX; teräs | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Tuotetyyppi | Rouhintahiomalaikka |
Tuotekoodi | 560011 125X7 | |
EAN / GTIN | 4062406151492 | |
Valmistajan numero | 560011 125X7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Rouhintahiomalaikka X-LOCK Yleis- 125X7 mm
pyynnöstä
Varastossa
500 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
6,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
5,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 300 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
5,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
4,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Porauksen ⌀ | 22,23 | 22,23 |
suositeltu hiontakulma | 20-30 | 20-30 |
suurin sallittu kehänopeus | 80 | 80 |
optimoitu materiaalille | INOX ;teräs | INOX ;teräs |
Kiekon ⌀ | 125 | 125 |
Laikan leveys | 7 | 7 |
Hioma-aineen lyhenne | A | A |