CaraFin-timanttikiillotussarja 5 osaa SET

Tuote nro.: 557507 SET
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
192 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja CaraFin
    Hioma-aineen lyhenne D
    Osien määrä 5
    Tuotetyyppi Kiillotusaine

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 557507 SET
    EAN / GTIN 4062406112172
    Valmistajan numero 557507 SET

    Kuvaus

    Malli:

    Kiillotussarja uusilla timanttikiillotustyökaluilla. Timanttirakeet ovat lujasti kiinni joustavassa rungossa ilman sideaineita. Näin suurin osa hiomarakeista pysyy vapaina. Tämän ansiosta käyttöaste on kiillotustahnojen irtotimanttirakeisiin verrattuna selvästi korkeampi.

    Etu:

    • Tehokkaampi materiaalinpoisto.
    • Parempi pinnanlaatu.
    • Toisin kuin timanttitahnoja käytettäessä, valmistelu- tai puhdistusaika ei ole tarpeen.

    Käyttö:

    Sopii ihanteellisesti kaikkien materiaalien esihiottujen pintojen manuaaliseen kiillotukseen. Optimaalinen sovitus työkappaleen geometriaan.
    • Kiillotusnauha D151 - Esikiillotus
    • Kiillotusnauha D64 - Kiillotus
    • Kiillotusnauha D10 - Loppukiillotus
    • Kiillotusliina (keskikova) D3 - Loistokiillotus
    • Kiillotusliina (pehmeä) D1 - Huippukiillotus

    Toimituksen sisältö:

    1× kiillotusliina (keskikova) 180 x 90mm, sis. timanttirakeita D3, ks. myös art.nro 552790 D3
    1× kiillotusliina (pehmeä) 180 x 75mm, sis. timanttirakeita D1, ks. myös art.nro 552785 D1
    1× kiillotusnauha 80x40x3mm, sis. timanttirakeita D10, ks. myös art.nro 557510 D10 (harkko) / 557521 D15 (nauha itseliimautuva) / 529115 D15 (kiillotusviila)
    1× kiillotusnauha 80x40x3mm; sis. timanttirakeita D64, ks. myös art.nro 557510 D64 (harkko) / 557521 D64 (nauha itseliimautuva) / 529115 D64 (kiillotusviila)
    1× kiillotusnauha 80x40x3mm; sis. timanttirakeita D151, ks. myös art.nro 557510 D151 (harkko) / 529115 D126 (kiillotusviila)

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin