{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Z7-hammastus | |
Hammastus, lyhytnimitys | Z7 | |
Hammastustyyppi | ristihammastettu | |
Hammastustiheysaste | keskikova | |
Lastuava aine | KM | |
Muoto | Kuulapää | |
Muodon kuvaus | pallo | |
Pään ⌀ | 12 mm | |
Pään pituus | 10 mm | |
Kokonaispituus | 210 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 540350 D1210 | |
EAN / GTIN | 4045197222459 | |
Valmistajan numero | 540350 D1210 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Jyrsintappi Z7 − keskitiheä, ristihammastettu D1210
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
63,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
118 kappaletta varastossa
26,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muodon kuvaus | pallo | pallo |
Kokonaispituus | 210 | 56 |
Lastuava aine | KM | KM |
Hammastus, lyhytnimitys | Z7 | Z7 |
Hammastustyyppi | ristihammastettu | ristihammastettu |
Varren ⌀ | 6 | 6 |
Pään pituus | 10 | 11 |