{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Z7-hammastus | |
Hammastus, lyhytnimitys | Z7 | |
Hammastustyyppi | ristihammastettu | |
Hammastustiheysaste | keskikova | |
Lastuava aine | KM | |
Muoto | Kuulapää | |
Muodon kuvaus | pallo | |
Pään ⌀ | 6 mm | |
Pään pituus | 5 mm | |
Kokonaispituus | 205 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 540350 D0605 | |
EAN / GTIN | 4045197222428 | |
Valmistajan numero | 540350 D0605 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Jyrsintappi Z7 − keskitiheä, ristihammastettu D0605
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
42,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa
19,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muoto | Kuulapää | D0605 |
Kokonaispituus | 205 | 50 |
Pään ⌀ | 6 | 6 |
Hammastus, lyhytnimitys | Z7 | Z7 |
Hammastustiheysaste | keskikova | keskikova |
Hammastustyyppi | ristihammastettu | ristihammastettu |
Sarja | Z7-hammastus | Z7-hammastus |