{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Z7-hammastus | |
Hammastus, lyhytnimitys | Z7 | |
Hammastustyyppi | ristihammastettu | |
Hammastustiheysaste | keskikova | |
Lastuava aine | KM | |
Muoto | Kuulapää | |
Muodon kuvaus | pallo | |
Pään ⌀ | 8 mm | |
Pään pituus | 7 mm | |
Kokonaispituus | 207 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 540350 D0807 | |
EAN / GTIN | 4045197222435 | |
Valmistajan numero | 540350 D0807 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Jyrsintappi Z7 − keskitiheä, ristihammastettu D0807
pyynnöstä
Varastossa
106 kappaletta varastossa
45,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
26,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muoto | Kuulapää | D0807 |
Pään ⌀ | 8 | 8 |
Lastuava aine | KM | KM |
Hammastus, lyhytnimitys | Z7 | Z-teräs |
Hammastustiheysaste | keskikova | karkea |
Varren ⌀ | 6 | 6 |
Pään pituus | 7 | 7 |