Tarkkuuslattaviila 100/4

Tuote nro.: 520100 100/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus ilman ruotoa mm / sveitsiläinen hakkaus Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Vastaa saksalaista hakkausta 4−5
    Leveys × paksuus 12,5×3 mm
    Hammastuksen pituus 100 mm
    Tuotetyyppi Tarkkuusviila

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 520100 100/4
    EAN / GTIN 613548065624
    Valmistajan numero LP1163-4-4

    Käyttötaulukko

    Alu Mg
     
    Teräs < 900 N/mm²
     
    Teräs < 1400 N/mm²
     
    Teräs < 55 HRC
     
    Teräs < 60 HRC
     
    Teräs < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Muovi, lasikuitumuovi
     
    puu
     
    Uni
     

    Kuvaus

    Malli:

    Sveitsiläiset tarkkuusviilat, vastaavat tiukimpia vaatimuksia muoto- ja hakkaustarkkuudessa, viilaustehossa ja kestoiässä. Erikoisteräs, kovuus 65−66 HRC. Erona konepajaviiloihin on se, että tarkkuusviiloissa on tarkasti käyttötarkoitusta vastaavat, hiukan kuperat muodot, erityiset hakkauskulmat ja laajempi valikoima erilaisia hakkauksia. Näin viilattavista pinnoista tulee aina tasaisia kevyestikin viilattaessa.
    3 sivua hakattu; tylppäkärkinen.