Avainviilasarja, 6 osaa Peltirasiassa

Tuote nro.: 518950
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 222 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 7283

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 7283
Avainviilojen lukumäärä 6
Tuotetyyppi Avainviilat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 518950
EAN / GTIN 2050001029829

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 

Kuvaus

Malli:

Avainviilat valmistetaan automaattisilla tarkkuustyöstökoneilla. Ne takaavat hyvän viilaustehon ja pitkän käyttöiän. Aihiot ovat stanssattuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. Valmiissa viiloissa on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto. Avainviilat takaavat tasaisen viilausjäljen.
Avainviilasarja, 6 osaa, 1 avainviila kutakin: lattasuippo, lattatylppä, puolipyöreä, pyöreä, kolmikulma, nelikulma. Pituus ilman ruotoa 100 mm, hakkaus 2.
Kovapuinen viilan kahva.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin