AC-verkkolaite, DA 6 volttia / 2A ADAPTER

Tuote nro.: 497661 ADAPTER
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nimellisjännite 220 V
    Tuotetyyppi Verkkolaite
    Enimmäislatausvirta 2 A
    Lähtöjännite 6 V

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 497661 ADAPTER
    EAN / GTIN 4550501347266

    Kuvaus

    Käyttö:

    Tämä verkkolaite soveltuu käytettäväksi EU:n alueella (lukuun ottamatta Yhdistynyttä kuningaskuntaa), ja sitä voidaan käyttää esimerkiksi DP-1VA- tai DP-1VR-tulostin/loggerisarjassa 264 tai ABS Digimatic Indicator ID-F -sarjassa 543

    Sopii:

    Digitaaliset korkeudenmittauslaitteet nro 445233; 445234; 445395.

    Ohje:

    CCE-versio Saksa (Eurooppa).