{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 0 mm - 350 mm | |
Enimmäiskäyttöalue | 0 mm - 465 mm | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Lukema vaihdeltavissa | 0,001 / 0,0005 mm | |
Virhetoleranssi (P = mittauspituus mm) | 2,4 + 3,5 L / 1000 µm | |
Toistotarkkuus tasolla | 1,8 µm | |
Suorakulmaisuuspoikkeama (frontaali) | 7 µm | |
Mittausluistin käyttömenetelmä | manuaalinen | |
Liitäntä | Digimatic-liitäntä; USB-liitäntä | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen; Verkkokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 4 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 LR6 | |
Mittausvoima | 1,5 ±0,5 N | |
Mittausarvon varmistus | yksi nollausasetus | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Tuotetyyppi | Korkeudenmittauslaite |
Tuotekoodi | 445233 350 | |
EAN / GTIN | 4946368760568 | |
Valmistajan numero | 518-240 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Digitaalinen korkeudenmittauslaite QM-Height 350
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
4 732,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
8 038,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | mm/tuumaa |
Enimmäiskäyttöalue | 0 ;465 | 0 ;520 |
Mittausalue | 0 ;350 | 350 |
Mittausvoima | 1,5 ±0,5 | 1,0 ± 0,2 |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Suorakulmaisuuspoikkeama (frontaali) | 7 | 5 |
Liitäntä | Digimatic-liitäntä ;USB-liitäntä | MAHR i-wi -radiojärjestelmä ;USB-rajapinta |