Digitaalinen korkeudenmittauslaite QM-Height 600

Tuote nro.: 445233 600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 448,50 € /kpl
  • 456,55 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: Digimatic-liitäntä; USB-liitäntä
  • Mittausarvon varmistus: yksi nollausasetus

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi Tehdasnormi
    Mittausalue 0 mm - 600 mm
    Enimmäiskäyttöalue 0 mm - 715 mm
    Lukema valittavissa mm/tuumaa
    Lukema vaihdeltavissa 0,001 / 0,0005 mm
    Virhetoleranssi (P = mittauspituus mm) 2,4 + 3,5 L / 1000 µm
    Toistotarkkuus tasolla 1,8 µm
    Suorakulmaisuuspoikkeama (frontaali) 12 µm
    Mittausluistin käyttömenetelmä manuaalinen
    Liitäntä Digimatic-liitäntä; USB-liitäntä
    Energiansyöttö Paristokäyttöinen; Verkkokäyttöinen
    Sisältyvien paristojen lukumäärä 4
    Tuotenro, paristot/akut 081560 LR6
    Mittausvoima 1,5 ±0,5 N
    Mittausarvon varmistus yksi nollausasetus
    mittaustekniikka digitaalinen
    Tuotetyyppi Korkeudenmittauslaite

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 445233 600
    EAN / GTIN 4946368760582
    Valmistajan numero 518-242

    Kuvaus

    Malli:

    Erittäin tarkka, pienikokoinen, manuaalisesti säädettävä korkeudenmittauslaite, jossa on helposti luettava, mustavalkoinen LCD-näyttö. Useita mittaus- ja analysointitoimintoja tietojen käsittelyyn. Nopea ja helppo toiminto- ja laskutoimitusvalikko kaikkien tärkeiden sisä-, ulko- ja etäisyysarvojen määrittämiseen. Rajoittamaton siirtonopeus. Pariston parannettu kestoikä.

    Käyttö:

    Soveltuu erinomaisesti konepaja- ja mittaustehtäviin.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää kuula-anturin ⌀ 5 mm, kalibrointipalan ja 4 paristoa nro 081561 koko LR6.

    Erikoistarvike:

    Anturi, piirtokärki, tiedonsiirtokaapeli ja verkkolaite.