Rubiinikuula-anturi keramiikkaa, pituus 50 mm 5 mm

Tuote nro.: 494234 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pallon ⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus L 50 mm
tehollinen työskentelypituus 33,5 mm
Pallon ⌀ D 5 mm
Varren ⌀ S 3,8 mm
Kiinnityskierre M4
Kärjen materiaali Rubiini
Varren materiaali Keramiikka
Paino 5 g
Tuotetyyppi Anturi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 494234 5
EAN / GTIN 2050001740588

Kuvaus

Malli:

Mittaus- ja työstökoneisiin tarkoitetut keraamiset mittauskärjet, joissa on M4-kiinnityskierteet.

Ohje:

Muun kokoisia mittauskärkiä ja varsimalleja on saatavissa tilauksesta.