Rubiinikuula-anturi keramiikkaa, pituus 50 mm 4 mm

Tuote nro.: 494234 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus L 50 mm
tehollinen työskentelypituus 33,5 mm
Pallon ⌀ D 4 mm
Varren ⌀ S 3 mm
Kiinnityskierre M4
Kärjen materiaali Rubiini
Varren materiaali Keramiikka
Paino 3,9 g
Tuotetyyppi Anturi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 494234 4
EAN / GTIN 2050002041035
Valmistajan numero A-5003-0233

Kuvaus

Malli:

Mittaus- ja työstökoneisiin tarkoitetut keraamiset mittauskärjet, joissa on M4-kiinnityskierteet.

Ohje:

Muun kokoisia mittauskärkiä ja varsimalleja on saatavissa tilauksesta.