Rubiinikuula-anturi keramiikkaa, pituus 50 mm 6 mm

Tuote nro.: 494234 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
242 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pallon ⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pituus L 50 mm
    tehollinen työskentelypituus 38,5 mm
    Pallon ⌀ D 6 mm
    Varren ⌀ S 4,5 mm
    Kiinnityskierre M4
    Kärjen materiaali Rubiini
    Varren materiaali Keramiikka
    Paino 4,8 g
    Tuotetyyppi Anturi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 494234 6
    EAN / GTIN 2050001740571

    Kuvaus

    Malli:

    Mittaus- ja työstökoneisiin tarkoitetut keraamiset mittauskärjet, joissa on M4-kiinnityskierteet.

    Ohje:

    Muun kokoisia mittauskärkiä ja varsimalleja on saatavissa tilauksesta.