{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pituus L | 10 mm | |
tehollinen työskentelypituus | 6,5 mm | |
Pallon ⌀ D | 2,5 mm | |
Varren ⌀ S | 1 mm | |
Kiinnityskierre | M2 | |
Kärjen materiaali | Rubiini | |
Varren materiaali | teräs | |
Paino | 0,3 g | |
Tuotetyyppi | Anturi |
Tuotekoodi | 494220 2,5 | |
EAN / GTIN | 2050001957214 |