Rubiinikuula-anturi pituus 10/11 mm 1 mm

Tuote nro.: 494220 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pallon ⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus L 10 mm
tehollinen työskentelypituus 4,5 mm
Pallon ⌀ D 1 mm
Varren ⌀ S 0,7 mm
Kiinnityskierre M2
Kärjen materiaali Rubiini
Varren materiaali teräs
Paino 0,3 g
Tuotetyyppi Anturi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 494220 1
EAN / GTIN 2050000973628

Kuvaus

Malli:

Rubiinikuulakärki, M2-kiinnityskierre

Ohje:

Muun kokoisia mittauskärkiä ja varsiversioita on saatavissa tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin