{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pituus L | 10 mm | |
tehollinen työskentelypituus | 3 mm | |
Pallon ⌀ D | 0,5 mm | |
Varren ⌀ S | 0,4 mm | |
Kiinnityskierre | M2 | |
Kärjen materiaali | Rubiini | |
Varren materiaali | Kovametalli | |
Paino | 0,3 g | |
Tuotetyyppi | Anturi |
Tuotekoodi | 494220 0,5 | |
EAN / GTIN | 2050000973611 |