{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | VIPER | |
Kamera-anturi | CMOS | |
Anturin ⌀ | 3 mm | |
Anturin pituus | 2 000 mm | |
Kuvanavauskulma | 90 astetta | |
Tarkastelusuunta | 90 astetta | |
Tarkennusalue | 3 mm - 50 mm | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Näytön koko | 4,3 tuuma | |
Tuotenimen määrite | ⌀ 3,0 mm | |
Tuotetyyppi | Endoskooppi |
Tuotekoodi | 492792 2000 | |
EAN / GTIN | 2050002074385 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Videoendoskooppi VIPER ja anturi 2000 mm
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
7 018,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
82 kappaletta varastossa
963,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa
1 493,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Tarkastelusuunta | 90 | ||
Näytön koko | 4,3 | ||
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | Verkkokäyttöinen | Paristokäyttöinen |
Anturin ⌀ | 3 | 5,5 | 5,5 |
Anturin pituus | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Tuotetyyppi | Endoskooppi | Endoskooppi | Endoskooppi |
Tarkennusalue | 3 ;50 |