{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tallennusmuoto | JPEG / AVI (30 fps) | |
Anturin ⌀ | 5,5 mm | |
Anturin pituus | 2 000 mm | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 4 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081551 LR6 | |
Kameran resoluutio | 640×480 px | |
Näytön tarkkuus | 320×240 px | |
Keskitetty syvyystarkkuus | 16 – 60 mm | |
Käyttölämpötila | 0 °C - 60 °C | |
Pituus | 275 mm | |
Leveys | 123 mm | |
Korkeus | 55 mm | |
Paino | 0,37 kg | |
Tuotetyyppi | Endoskooppi |
Tuotekoodi | 492928 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197565419 | |
Valmistajan numero | 492928 2000 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Videoendoskooppi mittausristikkonäytöllä ja anturilla, joustava, ⌀ 5,5 mm, Anturin pituus: 2000mm
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
1 493,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
91 kappaletta varastossa
963,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | Verkkokäyttöinen |
Anturin ⌀ | 5,5 mm | 5,5 mm |
Anturin pituus | 2 000 mm | 2 000 mm |
Tuotetyyppi | Endoskooppi | Endoskooppi |