Videoendoskooppi VIPER ja anturi 1000 mm

Tuote nro.: 492791 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Anturin pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja VIPER
    Kamera-anturi CMOS
    Anturin ⌀ 2,8 mm
    Anturin pituus 1 000 mm
    Kuvanavauskulma 90 astetta
    Tarkastelusuunta 0 astetta
    Tarkennusalue 3 mm - 50 mm
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Näytön koko 4,3 tuuma
    Tuotenimen määrite ⌀ 2,8 mm
    Tuotetyyppi Endoskooppi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 492791 1000
    EAN / GTIN 2050002074347

    Kuvaus

    Malli:

    Kevyt, kompakti ja monikäyttöinen videoendoskooppi VIPER. Nopeasti vaihdettavat anturit, joissa on erikokoiset halkaisijat (2,2 mm:stä alkaen) ja työskentelypituus, lisäävät joustavuutta. VIPER-endoskooppi on pienen painonsa ansiosta erittäin kevyt ja näppärä.
    • Kirkas 4,3 tuuman näyttö ja CMOS-kameratekniikka teräväpiirtokuvia varten.
    • Intuitiivinen ja helppo käsitellä.
    • Pitkät keskeytymättömät tarkastukset yleisesti saatavissa olevalla akkupaketilla.
    • Nopea tiedonsiirto Micro USB 2.0:n, Mini HDMI -liitännän ja SD-muistikorttipaikan kautta.
    • Nopeasti vaihdettavat anturit, joiden halkaisijat ja työpituudet ovat erilaisia.

    Toimituksen sisältö:

    Verkkolaite, micro-USB-kaapeli, videokaapeli, 2× litiumioniakku, 8 Gt:n SD-muistikortti, metallijalusta, kuljetuslaukku.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin