Stereomikroskooppi, kääntövarsijalusta, ilman valaistusta M60

Tuote nro.: 491754 M60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja M
Optiikkajärjestelmä Greenough parfokal
Suurennus (x-kert.) 6,3 - 40
Zoomi 6:1
Näkökentän ⌀ 5,75 mm - 36,5 mm
Okulaari 10×/23B
Työskentelyetäisyys 89,6 mm
Jalustan pituus 260 mm
Jalustan leveys 220 mm
Syvätarkkuus 13,7 mm
Tuotetyyppi Stereomikroskooppi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 491754 M60
EAN / GTIN 2050002078239

Kuvaus

Malli:

  • Modulaarinen tuotevalikoima ja siten mikroskoopin optimaalinen mukautus sovellukseen.
  • Parfokaalisesti sovitettu optinen järjestelmä: Tarkkuus ei muutu suurennusta vaihdettaessa.
  • Ergonominen malli.
  • ESD-malli välttää staattisen varauksen aiheuttamia vikoja.
Zoomaukset: 7 kytkettävää kohtaa toistuville tehtäville.

Toimituksen sisältö:

Optiikkakannatin, binokulaarinen kalteva putki 45°, 2× okulaari silmälasien käyttäjille, Achromat-objektiivi 1.0×, jalusta, pölysuoja (antistaattinen).
Kääntövarsijalusta.

Erikoistarvike:

LED-valo nro 491755 ja alavalaistus nro 491777 koko BLI.

Ohje:

Ota huomioon toimituslaajuus, sillä tuotekuvat voivat poiketa hieman.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin