Mittausholkin suojaholkki MultiCheck Digital M14

Tuote nro.: 486515 M14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteennousu 2 mm
Kierre M22×1 6g
Halkaisija 23,5 mm
Materiaali 1.4305
Tuotetyyppi Suojahylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 486515 M14
EAN / GTIN 4046122634897

Kuvaus

Sopii:

Peruslaite 486511 koko 12-20 tai mittausholkki 486512 koko 12-20.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin