Mittausholkin suojaholkki MultiCheck Digital M20

Tuote nro.: 486515 M20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteennousu 2,5 mm
Kierre M22×1 6g
Halkaisija 23,5 mm
Materiaali 1.4305
Tuotetyyppi Suojahylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 486515 M20
EAN / GTIN 4046122634934

Kuvaus

Sopii:

Peruslaite 486511 koko 12-20 tai mittausholkki 486512 koko 12-20.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Kierre Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin