Mittausholkin suojaholkki MultiCheck Digital M4

Tuote nro.: 486515 M4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteennousu 0,7 mm
Kierre M13×1 6g
Halkaisija 15 mm
Materiaali 1.4305
Tuotetyyppi Suojahylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 486515 M4
EAN / GTIN 4046122634958

Kuvaus

Sopii:

Peruslaite 486511 koko 2-10 ja mittausholkki 486512 koko 2-10.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin