Yksittäistestitappi Toleranssiluokka 1, Tyyppi: 10

Tuote nro.: 483940 10
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,74 € /kpl
  • 20,47 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: DIN 2269

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 2269
Toleranssiluokka 1
Nimellismitta 12 mm - 13,99 mm
Nousu 0,01 mm
Mittauspituus 60 mm
Kovuus 60 ±2 HRC
Raaka-aine seostettua työkaluterästä
Kokonaispituus 95 mm
Tuotetyyppi mittaustappi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 483940 10
EAN / GTIN 2050002076679
Valmistaja Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Kuvaus

Malli:

Mittaustapit seostetusta työkaluteräksestä 60 ± 2 HRC. Tappi: karkaistu, hehkutettu, hiottu ja läpätty. Kahva: ⌀-tiedot kaiverrettu.

Ohje:

Ilmoita tilatessasi haluttu halkaisija ⌀, esim. nro 483940 koko 2, 0,35.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin