Yksittäistestitappi Toleranssiluokka 1 0

Tuote nro.: 483940 0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 4,93 € /kpl
  • 19,67 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 2269

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi DIN 2269
    Toleranssiluokka 1
    Nimellismitta 0,10 mm - 0,19 mm
    Nousu 0,01 mm
    Mittauspituus 33 mm
    Kovuus 60 ±2 HRC
    Raaka-aine seostettua työkaluterästä
    Kokonaispituus 53 mm
    Tuotetyyppi mittaustappi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 483940 0
    EAN / GTIN 2050001056887

    Kuvaus

    Malli:

    Mittaustapit seostetusta työkaluteräksestä 60 ± 2 HRC. Tappi: karkaistu, hehkutettu, hiottu ja läpätty. Kahva: ⌀-tiedot kaiverrettu.

    Ohje:

    Ilmoita tilatessasi haluttu halkaisija ⌀, esim. nro 483940 koko 2, 0,35.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin