{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 2269 | |
Toleranssiluokka | 1 | |
Nimellismitta | 0,20 mm - 0,29 mm | |
Nousu | 0,01 mm | |
Mittauspituus | 33 mm | |
Kovuus | 60 ±2 HRC | |
Raaka-aine | seostettua työkaluterästä | |
Kokonaispituus | 53 mm | |
Tuotetyyppi | mittaustappi |
Tuotekoodi | 483940 1 | |
EAN / GTIN | 2050001056894 |