• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Yksittäistestitappi Toleranssiluokka 1, Tyyppi: 8

Tuote nro.: 483900 8
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,74 € /kpl
  • 20,47 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: DIN 2269

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 2269
Toleranssiluokka 1
Nimellismitta 16,00 mm - 18,99 mm
Nousu 0,01 mm
Kovuus 60 ±2 HRC
Mittaustappipituus 70 mm
Raaka-aine tulkkiterästä
Tuotetyyppi mittaustappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 483900 8
EAN / GTIN 2050001048875
Manufacturer Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Kuvaus

Malli:

Laadukasta, karkaistua (60 ± 2 HRC) ja hehkutettua terästä. Yläpinta hiottu ja läpätty. Alk. ⌀ 1,5 mm mitat merkitty, 0,1 mm − 0,99 mm viisteettä. 1,0 mm:stä alkaen toisella sivulla viiste.
Toleranssiluokka 1:Tapin ⌀ ± 0,001 mm.

Käyttö:

Poista rasva ennen käyttöä, ja rasvaa käytön jälkeen.

Ohje:

Ilmoita tilatessasi lisäksi toivottu ⌀, esim. nro 483900  koko 5 10,08 tai 483920 koko 5 10,082.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin