Yksittäistestitappi Toleranssiluokka 1 02

Tuote nro.: 483900 02
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 19,67 € /kpl
  • 4,93 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 2269

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi DIN 2269
    Toleranssiluokka 1
    Nimellismitta 0,10 mm - 0,19 mm
    Nousu 0,01 mm
    Kovuus 60 ±2 HRC
    Mittaustappipituus 40 mm
    Raaka-aine tulkkiterästä
    Tuotetyyppi mittaustappi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 483900 02
    EAN / GTIN 2050001863935

    Kuvaus

    Malli:

    Laadukasta, karkaistua (60 ± 2 HRC) ja hehkutettua terästä. Yläpinta hiottu ja läpätty. Alk. ⌀ 1,5 mm mitat merkitty, 0,1 mm − 0,99 mm viisteettä. 1,0 mm:stä alkaen toisella sivulla viiste.
    Toleranssiluokka 1:Tapin ⌀ ± 0,001 mm.

    Käyttö:

    Poista rasva ennen käyttöä, ja rasvaa käytön jälkeen.

    Ohje:

    Ilmoita tilatessasi lisäksi toivottu ⌀, esim. nro 483900  koko 5 10,08 tai 483920 koko 5 10,082.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin