{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 2269 | |
Toleranssiluokka | 1 | |
Nimellismitta | 12,00 mm - 13,99 mm | |
Nousu | 0,01 mm | |
Kovuus | 60 ±2 HRC | |
Mittaustappipituus | 70 mm | |
Raaka-aine | tulkkiterästä | |
Tuotetyyppi | mittaustappi |
Tuotekoodi | 483900 6 | |
EAN / GTIN | 2050001048851 | |
Manufacturer | Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de |