{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN EN ISO 3650 | |
Nimellismitta | 60 mm | |
Toleranssiluokka | 1 | |
Raaka-aine | Erittäin puhdasta keraamista zirkoniumoksidia (ZrO2) | |
Tuotetyyppi | mittapala |
Tuotekoodi | 481060 60 | |
EAN / GTIN | 4045197154705 | |
Valmistajan numero | 481060 60 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Keraaminen mittapala Toleranssiluokka 1, Nimellismitta: 60mm
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
133,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
85,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
82 kappaletta varastossa
48,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
99 kappaletta varastossa
27,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nimellismitta | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Standardi | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |||
Toleranssiluokka | 1 | 0 | 1 | 2 |
Raaka-aine | Erittäin puhdasta keraamista zirkoniumoksidia (ZrO2) | seostettua erikoisterästä, läpikarkaistu ja päästetty | seostettua erikoisterästä, läpikarkaistu ja päästetty | seostettua erikoisterästä, läpikarkaistu ja päästetty |
Tuotetyyppi | mittapala | mittapala | mittapala | mittapala |