{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN EN ISO 3650 | |
Nimellismitta | 1,02 mm | |
Toleranssiluokka | 1 | |
Raaka-aine | Erittäin puhdasta keraamista zirkoniumoksidia (ZrO2) | |
Tuotetyyppi | mittapala |
Tuotekoodi | 481060 1,02 | |
EAN / GTIN | 4045197154170 | |
Valmistajan numero | 481060 1,02 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Keraaminen mittapala Toleranssiluokka 1, Nimellismitta: 1,02mm
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
38,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
58,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
184 kappaletta varastossa
29,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nimellismitta | 1,02 mm | 1,02 mm | 1,02 mm |
Standardi | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | ||
Toleranssiluokka | 1 | 0 | 1 |
Raaka-aine | Erittäin puhdasta keraamista zirkoniumoksidia (ZrO2) | seostettua erikoisterästä, läpikarkaistu ja päästetty | seostettua erikoisterästä, läpikarkaistu ja päästetty |
Tuotetyyppi | mittapala | mittapala | mittapala |