{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN EN ISO 3650 | |
Nimellismitta | 21 mm | |
Toleranssiluokka | 1 | |
Raaka-aine | Erittäin puhdasta keraamista zirkoniumoksidia (ZrO2) | |
Tuotetyyppi | mittapala |
Tuotekoodi | 481060 21 | |
EAN / GTIN | 4045197154620 | |
Valmistajan numero | 481060 21 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Keraaminen mittapala Toleranssiluokka 1, Nimellismitta: 21mm
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
61,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
77,97 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
36,69 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nimellismitta | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Standardi | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | ||
Toleranssiluokka | 1 | 0 | 1 |
Raaka-aine | Erittäin puhdasta keraamista zirkoniumoksidia (ZrO2) | seostettua erikoisterästä, läpikarkaistu ja päästetty | seostettua erikoisterästä, läpikarkaistu ja päästetty |
Tuotetyyppi | mittapala | mittapala | mittapala |