Tasovaaka, tyyppi EOC 60L kg

Tuote nro.: 479606 60L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 112,70 € /kpl
  • 326,60 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Enimmäispunnitusalue (kg) Yksikköhinta sis. alv
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 65

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ylemmän punnitusalueen lukema 20 g
Enimmäispunnitusalue 0 kg - 60 kg
Lukema 10 g
Toistettavuus 20 g
Valmistajamerkintä Tyyppi EOC
Liitäntä RS232C-liitäntä
IP-suojausluokka IP 65
Vakautumisaika 2 s
Kappalepaino vähintään 20 g
Punnituslevyn mitta 500×400 mm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Nettopaino 9 kg
Tuotetyyppi tasovaaka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 479606 60L
EAN / GTIN 4045761192300
Valmistajan numero EOC 60K-2L

Kuvaus

Malli:

  • Kestävää ruostumattomasta teräksestä valmistettua tasovaakaa voi käyttää paketti-, teollisuus- ja kappalelaskuvaakana.
  • Kaksiosainen vaaka, jossa lukeman automaattinen vaihto (tarkempi lukema punnistusalueen alemmessa puoliskossa).
  • Näyttöyksikön merkkikorkeus 24 mm; näyttöyksikkö voidaan irrottaa vaa’asta ja asettaa tai asentaa muualle pitkällä joustavalla johdolla.
  • Suuri liikkuvuus valinnaisen akkukäytön ja kompaktin rakenteen ansiosta.
  • Optinen ja akustinen signaali tukevat annostelua tai lajittelua toleranssialueella.
  • Prosenttimääritys: Tukee vaaitusta määrättyyn arvoon (100 %) ja tästä asetusarvosta poikkeavien arvojen määrittämistä.
  • Kappalelaskenta: Suurien kappalemäärien nopea selvittäminen yksinkertaisen laskentatoiminnon kautta. Vertailukappalemääräksi voi valita 5, 10, 25 tai 50 kpl.
  • Säätöohjelma CAL: Tarkkuuden säätämiseen (siihen tarvittava erillinen tarkistuspaino pyynnöstä).

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkoadapterin, pöytäjalustan ja seinäkiinnikkeen, suojuksen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin