{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ylemmän punnitusalueen lukema | 100 g | |
Enimmäispunnitusalue | 0 kg - 300 kg | |
Lukema | 50 g | |
Toistettavuus | 100 g | |
Valmistajamerkintä | Tyyppi EOC | |
Liitäntä | RS232C-liitäntä | |
IP-suojausluokka | IP 65 | |
Vakautumisaika | 2 s | |
Kappalepaino vähintään | 100 g | |
Punnituslevyn mitta | 600×500 mm | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Nettopaino | 18,4 kg | |
Tuotetyyppi | tasovaaka |
Tuotekoodi | 479606 300L | |
EAN / GTIN | 4045761192294 | |
Valmistajan numero | EOC 300K-2L |