{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ylemmän punnitusalueen lukema | 10 g | |
Enimmäispunnitusalue | 0 kg - 35 kg | |
Lukema | 5 g | |
Toistettavuus | 10 g | |
Valmistajamerkintä | Tyyppi EOC | |
Liitäntä | RS232C-liitäntä | |
IP-suojausluokka | IP 65 | |
Vakautumisaika | 2 s | |
Kappalepaino vähintään | 10 g | |
Punnituslevyn mitta | 300×300 mm | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Nettopaino | 5,2 kg | |
Tuotetyyppi | tasovaaka |
Tuotekoodi | 479606 35 | |
EAN / GTIN | 4045761192409 | |
Valmistajan numero | EOC 30K-3 |