{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Enimmäispunnitusalue | 0 kg - 60 kg | |
Lukema | 20 g | |
Näyttöyksikön merkkikorkeus | 25 mm | |
Toistettavuus | 20 g | |
Punnituslevyn mitta | 550×550 mm | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 6 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081561 LR6 | |
Näyttöyksikön leveys | 215 mm | |
Näyttöyksikön syvyys | 110 mm | |
Näyttöyksikön korkeus | 50 mm | |
Nettopaino | 12 kg | |
Tuotetyyppi | tasovaaka |
Tuotekoodi | 479600 60L | |
EAN / GTIN | 4045761085619 |