Tasovaaka, tyyppi EOB 60 kg

Tuote nro.: 479600 60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 112,70 € /kpl
  • 326,60 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Enimmäispunnitusalue 0 kg - 60 kg
Lukema 20 g
Näyttöyksikön merkkikorkeus 25 mm
Toistettavuus 20 g
Valmistajamerkintä EOB
Punnituslevyn mitta 315 × 305 mm
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 6
Tuotenro, paristot/akut 081561 LR6
Näyttöyksikön leveys 215 mm
Näyttöyksikön syvyys 110 mm
Näyttöyksikön korkeus 50 mm
Nettopaino 3,8 kg
Tuotetyyppi tasovaaka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 479600 60
EAN / GTIN 4045761192126
Valmistajan numero EOB 60K20

Kuvaus

Malli:

  • Vankka pakettivaaka postitukseen.
  • Yksinkertainen käyttö neljällä näppäimellä.
  • Näyttöyksikön numerokorkeus 25 mm, voidaan irrottaa vaa’asta ja asettaa tai asentaa muualle 2 m pitkän joustavan johdon ansiosta.
  • Verkko- ja paristokäyttö mahdollista, automaattinen virrankatkaisu 3 minuutin kuluttua.

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkolaitteen ja seinäpitimen näyttöyksikköä varten.

Erikoistarvike:

6 paristoa nro 081561 koko LR6, näyttöyksikön jalusta pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Enimmäispunnitusalue (kg) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin