{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Enimmäispunnitusalue | 0 kg - 300 kg | |
Lukema | 100 g | |
Näyttöyksikön merkkikorkeus | 25 mm | |
Toistettavuus | 100 g | |
Valmistajamerkintä | EOB | |
Punnituslevyn mitta | 950 × 500 mm | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 6 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081561 LR6 | |
Näyttöyksikön leveys | 215 mm | |
Näyttöyksikön syvyys | 110 mm | |
Näyttöyksikön korkeus | 50 mm | |
Nettopaino | 17 kg | |
Tuotetyyppi | tasovaaka |
Tuotekoodi | 479600 300L | |
EAN / GTIN | 4045761192096 | |
Valmistajan numero | EOB 300K100XL |