{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Näyttöalue AC | 6 V - 690 V | |
Näyttöalue DC | 6 V - 690 V | |
Näyttö | LED / LCD | |
IP-suojausluokka | IP 64 | |
Pyörimissuunnan tarkistus | kyllä | |
Vaiheentarkistus | 100V – 690V | |
Napaisuudentarkistus | kyllä | |
Johtavuuden testaus | optinen / akustinen | |
FI/RCD-suojakytkin, koetusvirta | kyllä | |
Mittauskohdan valaistus | kyllä | |
Taskulampputoiminto | kyllä | |
Taajuusmittaus | 40 Hz - 400 Hz | |
Ylijänniteluokka | CAT III 690 V; CAT IV 600 V | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 2 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081551 LR3 | |
Tuotetyyppi | Jännitteentarkistustaltta |
Tuotekoodi | 473090 T130 | |
EAN / GTIN | 095969610506 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Jännite- ja johtavuuskoettimet, Tyyppi: T130
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
215,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
244 kappaletta varastossa
103,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 2 | 2 |
Näyttö | LED / LCD | LCD |
Näyttöalue DC | 6 V - 690 V | 6 V - 690 V |
IP-suojausluokka | IP 64 | IP 64 |
Mittauskohdan valaistus | kyllä | kyllä |
Ylijänniteluokka | CAT III 690 V; CAT IV 600 V | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V |
Tuotetyyppi | Jännitteentarkistustaltta | Jännitteentarkistustaltta |