Jännite- ja johtavuuskoettimet T110

Tuote nro.: 473090 T110
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 72,22 € /kpl
  • 208,73 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 64

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Näyttöalue AC 12 V - 690 V
Näyttöalue DC 12 V - 690 V
Näyttö LED
IP-suojausluokka IP 64
Pyörimissuunnan tarkistus kyllä
Vaiheentarkistus 100V – 690V
Napaisuudentarkistus kyllä
Johtavuuden testaus optinen / akustinen
FI/RCD-suojakytkin, koetusvirta kyllä
Mittauskohdan valaistus kyllä
Taskulampputoiminto kyllä
Taajuusmittaus 40 Hz - 400 Hz
Ylijänniteluokka CAT III 690 V; CAT IV 600 V
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Tuotenro, paristot/akut 081551 LR3
Tuotetyyppi Jännitteentarkistustaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 473090 T110
EAN / GTIN 095969610490

Kuvaus

Malli:

Kaksinapainen jännitekoetin, ergonominen yhden käden hallittavuus pistorasioille. Taustavalaistu mittausarvon näyttö. Paristonäyttö - pariston tyhjennyttyä mittaustulos voidaan silti näyttää. Avattavat koetinkärjet ja kulumisenosoitin.
VDE-malli

Toiminto:

IP64: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Ammattimaiseen, moniportaiseen jännitteen, napaisuuden ja johtavuuden tarkistukseen.

Standardi:

HSE GS 38 (mittauskärjet); IEC EN 61243-3:

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin