Laser-etäisyysmittari 60 m

Tuote nro.: 465540 60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
621 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kantama (m) Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 54

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Mittaustarkkuus ± 1,5 mm
    IP-suojausluokka IP 54
    Energiansyöttö Paristokäyttöinen
    Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
    Tuotenro, paristot/akut 081551 LR3
    Kantama 60 m
    Yhteen-/vähennyslasku kyllä
    Minimi- ja maksimimittaus kyllä
    Pintojen ja määrien lasku kyllä
    Epäsuora mittaus (Pythagoraan lause) kyllä
    Dynaaminen mittaus kyllä
    Mittausarvomuisti 20
    Akustinen mittaustoiminto kyllä
    Automaattinen virrankatkaisu 3 min
    Virtalähde 2× 081551 LR3
    Paristojen kesto (mittaukset) 4 000
    Pituus 110 mm
    Leveys 46 mm
    Korkeus 28 mm
    Paino 100 g
    Tuotetyyppi Etäisyysmittari

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 465540 60
    EAN / GTIN 4045197838728
    Valmistajan numero 465540 60

    Kuvaus

    Malli:

    Edullinen laser-etäisyysmittari nopeaa ja helppoa vakiomittausten suorittamista varten. Ergonomisesti muotoiltu kaksikomponenttirunko. Soft-Touch-näppäimet, selkeät kuvakkeet. LCD-näytössä kytkettävä taustavalaistus. Graafiset symbolit näytössä tukevat käyttäjää mittauksen aikana. Laserluokka 2.

    Toiminto:

    IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

    Tarkkuus:

    Poikkeama ±1,5 mm 10 m:n mittausmatkalla ihanneolosuhteissa.

    Toimituksen sisältö:

    Mukana 2× paristo nro 081551 LR3 ja rannelenkki.