• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Mittalaitesarja 9 osaa, Osien määrä: 9

Tuote nro.: 685600 9

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Osien määrä Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli mittauslaitteen kanssa
Paino 3,6 kg
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 685600 9
EAN / GTIN 2050001944542
Valmistaja Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Kuvaus

Malli:

Muovinen L-BOXX®-järjestelmälaukku iskuja ja kolhuja kestävää ABS-muovia, kokonaan roiskevesisuojattu. Luja liitosmekanismi mahdollistaa laukkujen liittämisen ja irrottamisen helposti ja nopeasti, ja muovisia järjestelmälaukkuja on mahdollista kuljettaa yhteen liitettyinä aina 40 kg:n painoon asti. Kannen kantokyky jopa 100 kg, sisällön paino enintään 25 kg.

Toimituksen sisältö:

Teräsviivain: 1 kpl nro 461805 koko 300
Työntömitta: 1 kpl nro 410100 koko 150
Rullamitta: 1 kpl nro 462201 koko 2,5
KM-piirtokärki, suora: 1 kpl nro 458800 koko HM
Jännitteentarkistin: 1 kpl nro 473010
Laser-etäisyysmittari: 1 kpl nro 465540 koko 60
Suorakulma Gen 2: 1 kpl nro 452600 koko 150×100
Vesivaaka: 1 kpl nro 467010 koko 250
Muovinen taittomitta: 1 kpl nro 466200 koko 2
Kansisisäke: 1 kpl nro 693352
säilytys: L-BOXX® nro 693330 koko 102

Ohje:

Toimitus sisältää lajillut työkalut. Sopiva pyörällinen vaunu enintään viiden L-BOXX®-tuotteen nro 102 kuljettamiseen on saatavilla numerolla 693370 koko 5.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin