{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Mittaustarkkuus | ± 1,5 mm | |
IP-suojausluokka | IP 54 | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 2 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081551 LR3 | |
Kantama | 110 m | |
Yhteen-/vähennyslasku | kyllä | |
Minimi- ja maksimimittaus | kyllä | |
Pintojen ja määrien lasku | kyllä | |
Epäsuora mittaus (Pythagoraan lause) | kyllä | |
Dynaaminen mittaus | kyllä | |
Mittausarvomuisti | 20 | |
Akustinen mittaustoiminto | kyllä | |
Automaattinen virrankatkaisu | 3 min | |
Virtalähde | 2× 081551 LR3 | |
Paristojen kesto (mittaukset) | 4 000 | |
Pituus | 110 mm | |
Leveys | 46 mm | |
Korkeus | 28 mm | |
Paino | 100 g | |
Tuotetyyppi | Etäisyysmittari |
Tuotekoodi | 465540 110 | |
EAN / GTIN | 4045197838735 | |
Valmistajan numero | 465540 110 |