Rullamitta erittäin tukevat 5 m

Tuote nro.: 462300 5
(3,66 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 38,30 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
2 085 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

nauhan pituus (m) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: EG II

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi EG II
nauhan pituus 5 m
Nauhan leveys 19 mm
Kotelon pituus 67 mm
Kotelon leveys 28 mm
Kotelon korkeus 63 mm
Tuotetyyppi Nauhamitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 462300 5
EAN / GTIN 4975364029089

Kuvaus

Malli:

  • Erittäin tukeva ja nurjahtamaton mittanauha.
  • Iskunkestävä muovikotelo, irrotettava vyöpidike.
  • Automaattinen takaisinkelaus ja nauhan lukitus.
  • Iskunvaimennin pienentää kuormitusta takaisinkelauksessa.
  • Liikuteltava, liukuva päätykappale.
  • Mittanauha on keltainen ja merkinnät mustat ja punaiset, akryylipinnoitettu hyvän hankauslujuuden aikaansaamiseksi.
  • Pitkäikäinen jousi laadukkaasta teräksestä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Rullamitta erittäin tukevat 5 m

Rullamitta erittäin tukevat 5 m

pyynnöstä
Varastossa
2 085 kappaletta varastossa
18,29 €
(3,66 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 021 kappaletta varastossa
6,44 €
(1,29 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 987 kappaletta varastossa
7,88 €
(1,58 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 815 kappaletta varastossa
6,44 €
(1,29 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Nauhan leveys 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
nauhan pituus 5 m 5 m
Kotelon korkeus 63 mm 68 mm 68 mm 68 mm
Standardi EG II EG II EG II EG II
Kotelon pituus 67 mm 74 mm 74 mm 74 mm
Kotelon leveys 28 mm 31 mm 31 mm 31 mm
Tuotetyyppi Nauhamitta Nauhamitta Nauhamitta Nauhamitta

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin