{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | EG II | |
nauhan pituus | 5 m | |
Nauhan leveys | 13 mm | |
Kotelon pituus | 73 mm | |
Kotelon leveys | 22 mm | |
Kotelon korkeus | 68 mm | |
virheraja | 1,3 mm | |
Tuotetyyppi | Nauhamitta |
Tuotekoodi | 462250 5 | |
EAN / GTIN | 4975364029126 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rullamitta, automaattinen nauhan lukitus TopConve, nauhan pituus: 5m
pyynnöstä
Varastossa
233 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
13 224 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
14 124 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
6 264 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
85 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
215 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
113 kappaletta varastossa
|
|
Nauhan leveys | 13 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Kotelon korkeus | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Standardi | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Kotelon pituus | 73 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Kotelon leveys | 22 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Tuotetyyppi | Nauhamitta | Nauhamitta | Nauhamitta | Nauhamitta | Nauhamitta | Nauhamitta | Nauhamitta |