{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | EG I | |
nauhan pituus | 5 m | |
Nauhan leveys | 16 mm | |
Kotelon pituus | 70 mm | |
Kotelon leveys | 30 mm | |
Kotelon korkeus | 69 mm | |
Tuotetyyppi | Nauhamitta |
Tuotekoodi | 462070 5 | |
EAN / GTIN | 4062406095628 | |
Valmistajan numero | 462070 5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rullamitta, nauhan pituus: 5m
pyynnöstä
Varastossa
91 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
14 092 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
15 295 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
6 398 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
304 kappaletta varastossa
|
|
Nauhan leveys | 16 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 16 mm | 16 mm |
Kotelon korkeus | 69 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 69 mm | 69 mm |
Standardi | EG I | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II |
Kotelon pituus | 70 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 70 mm | 70 mm |
Kotelon leveys | 30 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 30 mm | 30 mm |
Tuotetyyppi | Nauhamitta | Nauhamitta | Nauhamitta | Nauhamitta | Nauhamitta | Nauhamitta |