{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | EG I | |
nauhan pituus | 2 m | |
Nauhan leveys | 13 mm | |
Kotelon pituus | 62 mm | |
Kotelon leveys | 26 mm | |
Kotelon korkeus | 59 mm | |
Tuotetyyppi | Nauhamitta |
Tuotekoodi | 462070 2 | |
EAN / GTIN | 4062406095505 | |
Valmistajan numero | 462070 2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Rullamitta, nauhan pituus: 2m
pyynnöstä
Varastossa
100 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
8 662 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
613 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
231 kappaletta varastossa
|
|
Nauhan leveys | 13 mm | 13 mm | 16 mm | 13 mm |
Kotelon korkeus | 59 mm | 57 mm | 63 mm | 59 mm |
Standardi | EG I | EG II | EG II | EG II |
Kotelon pituus | 62 mm | 65 mm | 63 mm | 62 mm |
Kotelon leveys | 26 mm | 22 mm | 24 mm | 26 mm |
Tuotetyyppi | Nauhamitta | Nauhamitta | Nauhamitta | Nauhamitta |