{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | EG II | |
nauhan pituus | 3 m | |
Nauhan leveys | 13 mm | |
Kotelon pituus | 65 mm | |
Kotelon leveys | 22 mm | |
Kotelon korkeus | 61 mm | |
virheraja | 0,9 mm | |
Tuotetyyppi | Nauhamitta |
Tuotekoodi | 462250 3 | |
EAN / GTIN | 4975364029119 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Rullamitta, automaattinen nauhan lukitus TopConve, nauhan pituus: 3m
pyynnöstä
Varastossa
337 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
862 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
|
|
Nauhan leveys | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Kotelon korkeus | 61 mm | 59 mm | 59 mm |
Standardi | EG II | EG II | EG II |
nauhan pituus | 3 m | 3 m | |
Kotelon pituus | 65 mm | 62 mm | 62 mm |
Kotelon leveys | 22 mm | 26 mm | 26 mm |
Tuotetyyppi | Nauhamitta | Nauhamitta | Nauhamitta |